Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 40682 French Whip ruostumaton teräs 48 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA6KYU 14D395

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 40682 ranskalainen ruostumaton teräs, 48 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KYU Malli: 40682Ristiviite: 14D395

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRanskalainen piiska
VäriRuostumaton teräs
kahvan pituus33 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys5"
TyyliRanskan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)123.83
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 40681 French Whip ruostumaton teräs 36 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA6KYT 14D394 4068121 "36 "€261.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 40682 ranskalainen ruostumaton teräs, 48 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€380.70 / yksikkö