CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 271023 Foor Rack System - 12 kpl pakkaus | AA4VDT 13F295

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 271023 Jalkatelinejärjestelmä – 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VDT Malli: 271023Ristiviite: 13F295

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiatelinejärjestelmä
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Korkeus1.5 "
Kantavuus3000 lb
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)34.62
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 271023 Jalkatelinejärjestelmä – 12 kappaleen pakkaus
€513.03 / yksikkö