CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 220930 Juoma-annostelija Round 5 Gallon Musta | AA4VBP 13F144

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 220930 Juoma-annostelija pyöreä 5 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AA4VBP Malli: 220930Ristiviite: 13F144

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoma-annostelija
Koko5 gallona
VäriLäpikuultava / musta
Korkeus15.43 "
Materiaalipolypropeeni
TyyppiPyöreä
Leveys12.37 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kupin korkeus (1.5 "hana laskurille)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 220930 Juoma-annostelija pyöreä 5 gallonaa musta
€120.54 / yksikkö