CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062707 Elintarvikkeiden säilytyskansi Kirkas - 6 kpl pakkaus | AE7HBX 5YGP3

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062707 Elintarvikkeiden säilytyskansi kirkas - 6 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HBX Malli: 1062707Ristiviite: 5YGP3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuan säilytyskansi
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaiskorkeus1 1 / 4 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)9.86
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062707 Elintarvikkeiden säilytyskansi kirkas - 6 kappaleen pakkaus
€471.54 / yksikkö