Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARISTRAP CET 19 muovivannekiristin Windlass Steel | AD7EBV 4DXA4

CARISTRAP CET 19 muovivannekiristin Windlass Steel

Varastossa
Tuote: AD7EBV Malli: CET 19Ristiviite: 4DXA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen kiristin
Hihnan leveydelle3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Tyylikela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleHinta
CARISTRAP CET 40 muovivannekiristin Windlass Steel | AD7EBW 4DXA6 CET 401.5 "€972.83
CARISTRAP CET 40R muovivannekiristin Windlass Steel | AD7EBX 4DXA7 CET 40R1.5 "€1,053.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP CET 19 muovivannekiristin Windlass Steel
€113.79 / yksikkö