CARISTRAP CET 40 muovivannekiristin Windlass Steel | AD7EBW 4DXA6

CARISTRAP CET 40 muovivannekiristin Windlass Steel

Varastossa
Tuote: AD7EBW Malli: CET 40Ristiviite: 4DXA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€972.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen kiristin
Hihnan leveydelle1.5 "
MateriaaliTeräs
Tyylikela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleHinta
CARISTRAP CET 19 muovivannekiristin Windlass Steel | AD7EBV 4DXA4 CET 193 / 4 "€113.79
CARISTRAP CET 40R muovivannekiristin Windlass Steel | AD7EBX 4DXA7 CET 40R1.5 "€1,053.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP CET 40 muovivannekiristin Windlass Steel
€972.83 / yksikkö