Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARISTRAP CAT 38 Pneumaattinen vannekiristin Teräs | AD7EBY 4DXA8

CARISTRAP CAT 38 Pneumaattinen vannekiristin Teräs

Varastossa
Tuote: AD7EBY Malli: CAT 38Ristiviite: 4DXA8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,385.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen vanteiden kiristin
Hihnan leveydelle3/4 - 1 1/2 "
MateriaaliTeräs
Vaadittu paine44 - 88 psi
Kiristyskapasiteetti3014 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP CAT 38 Pneumaattinen vannekiristin Teräs
€3,385.70 / yksikkö