CARISTRAP 105WO Strapping Polyester 525 jalan pituus - 2 kpl pakkaus | AD7EBK 4DWZ3

CARISTRAP 105WO-vanteista valmistettu polyesteri, 525 jalkaa pitkä - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7EBK Malli: 105WORistiviite: 4DWZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus3527 lb
Kelan leveys18 "
VäriVihreä
Ydin Dia.3.5 "
Pituus525ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys1.25 "
Paksuus43.3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.16
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi3920690000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysPituusHinta
CARISTRAP 105WO vanteellinen polyesteri 1083 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EBL 4DWZ5 105WO15 "1083ft.€346.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP 105WO-vanteista valmistettu polyesteri, 525 jalkaa pitkä - 2 kpl pakkaus
€154.55 / yksikkö