Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARBONE LORRAINE S3-06-40 Rupture Disc Graphite 6 tuuman 40 psig | AC8MYT 3CHH2

CARBONE LORRAINE S3-06-40 Murtolevy Grafiitti 6 tuumaa 40 Psig

Varastossa
Tuote: AC8MYT Malli: S3-06-40Ristiviite: 3CHH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€630.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRikkoutunut levy
Rungon materiaaligrafiitti
Murtumispaine40 psig
Halkaisija8.625 "
Sopii putken kokoon6"
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Paksuus7 / 8 "
Tyhjiöpaine29.9 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.296
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSopii putken kokoonHinta
CARBONE LORRAINE S3-02-40 Rupture Disc Grafiitti 2 tuumaa 40 psig | AC8MXN 3CHE2 S3-02-404"2"€386.53
CARBONE LORRAINE S3-03-40 Rupture Disc Grafiitti 3 tuumaa 40 psig | AC8MXY 3CHF2 S3-03-405.25 "3"€428.14
CARBONE LORRAINE S3-04-40 Rupture Disc Grafiitti 4 tuumaa 40 psig | AC8MYH 3CHG2 S3-04-406.75 "4"€506.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-40 Murtolevy Grafiitti 6 tuumaa 40 Psig
€630.29 / yksikkö