Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARBONE LORRAINE S3-03-40 Rupture Disc Grafiitti 3 tuumaa 40 psig | AC8MXY 3CHF2

CARBONE LORRAINE S3-03-40 Murtolevy Grafiitti 3 tuumaa 40 Psig

Varastossa
Tuote: AC8MXY Malli: S3-03-40Ristiviite: 3CHF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRikkoutunut levy
Rungon materiaaligrafiitti
Murtumispaine40 psig
Halkaisija5.25 "
Sopii putken kokoon3"
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Paksuus7 / 8 "
Tyhjiöpaine29.9 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSopii putken kokoonHinta
CARBONE LORRAINE S3-02-40 Rupture Disc Grafiitti 2 tuumaa 40 psig | AC8MXN 3CHE2 S3-02-404"2"€386.53
CARBONE LORRAINE S3-04-40 Rupture Disc Grafiitti 4 tuumaa 40 psig | AC8MYH 3CHG2 S3-04-406.75 "4"€506.35
CARBONE LORRAINE S3-06-40 Rupture Disc Graphite 6 tuuman 40 psig | AC8MYT 3CHH2 S3-06-408.625 "6"€630.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-03-40 Murtolevy Grafiitti 3 tuumaa 40 Psig
€428.14 / yksikkö