Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARBONE LORRAINE S3-06-125 Rupture Disc Grafiitti 6 tuumaa 125 psig | AC8MYX 3CHH6

CARBONE LORRAINE S3-06-125 Murtolevy Grafiitti 6 tuumaa 125 Psig

Varastossa
Tuote: AC8MYX Malli: S3-06-125Ristiviite: 3CHH6
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
€630.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRikkoutunut levy
Rungon materiaaligrafiitti
Murtumispaine125 psig
Halkaisija8.625 "
Sopii putken kokoon6"
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Paksuus7 / 8 "
Tyhjiöpaine29.9 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSopii putken kokoonHinta
CARBONE LORRAINE S3-02-125 Rupture Disc Grafiitti 2 tuumaa 125 psig | AC8MXT 3CHE6 S3-02-1254"2"€386.53
CARBONE LORRAINE S3-03-125 Rupture Disc Grafiitti 3 tuumaa 125 psig | AC8MYC 3CHF6 S3-03-1255.25 "3"€428.14
CARBONE LORRAINE S3-04-125 Rupture Disc Grafiitti 4 tuumaa 125 psig | AC8MYM 3CHG6 S3-04-1256.75 "4"€506.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-125 Murtolevy Grafiitti 6 tuumaa 125 Psig
€630.29 / yksikkö