Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARBONE LORRAINE S3-04-20 Rupture Disc Grafiitti 4 tuumaa 20 psig | AC8MYE 3CHF8

CARBONE LORRAINE S3-04-20 Murtolevy Grafiitti 4 tuumaa 20 Psig

Varastossa
Tuote: AC8MYE Malli: S3-04-20Ristiviite: 3CHF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRikkoutunut levy
Rungon materiaaligrafiitti
Murtumispaine20 psig
Halkaisija6.75 "
Sopii putken kokoon4"
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Paksuus7 / 8 "
Tyhjiöpaine29.9 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSopii putken kokoonHinta
CARBONE LORRAINE S3-02-20 Räjähdyslevygrafiitti 2 tuumaa 20 psig | AC8MXK 3CHD8 S3-02-204"2"€386.53
CARBONE LORRAINE S3-03-20 Rupture Disc Grafiitti 3 tuumaa 20 psig | AC8MXV 3CHE8 S3-03-205.25 "3"€428.14
CARBONE LORRAINE S3-06-20 Räjähdyslevygrafiitti 6 tuumaa 20 psig | AC8MYP 3CHG8 S3-06-208.625 "6"€630.29
CARBONE LORRAINE S3-02-20B Rupture Disc Grafiitti 2 tuumaa 20 psig | AC8MYZ 3CHH8 S3-02-20B4"2"€533.69
CARBONE LORRAINE S3-03-20B Rupture Disc Graphite 3 tuuman 20 psig | AC8MZA 3CHH9 S3-03-20B5.25 "3"€546.59
CARBONE LORRAINE S3-04-20B Rupture Disc Grafiitti 4 tuumaa 20 psig | AC8MZB 3CHJ1 S3-04-20B6.75 "4"€639.31
CARBONE LORRAINE S3-06-20B Rupture Disc Grafiitti 6 tuumaa 20 psig | AC8MZC 3CHJ2 S3-06-20B8.625 "6"€772.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-04-20 Murtolevy Grafiitti 4 tuumaa 20 Psig
€506.35 / yksikkö