Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX EZ20CNAR sähkökotelo 3.5 tuuman pyöreä PVC | AD7RBD 4FZE2

CANTEX EZ20CNAR sähkölaatikko 3.5 tuuman pyöreä PVC

Varastossa
Tuote: AD7RBD Malli: EZ20CNARRistiviite: 4FZE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
Laatikkotyyppi3.5 "pyöreä, palohälytys
Telineen tyyppiKynnet
Koko20 kuparia.
Väripunainen
Syvyys2.303 "
Korkeus4"
Pituus2.303 "
Materiaalipolykarbonaatti
Nimellissyvyys2.25 "
Nimellinen pituus3-1 / 2 "
Nimellisleveys3.5 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä6
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä2
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.85
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysLaatikkotyyppiKokoNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysVäriHinta
CANTEX EZ32DNR sähkörasia 2-jengi 32-kuutioinen PVC | AD7RAB 4FZA4 EZ32DNR3-1 / 16 "Kytkin / ulostulo32 kuparia.3 15 / 16 "823.986 "Vaaleansininen€7.05
CANTEX EZ44TNR -rasia 3-osainen, 44-kuutioinen, PVC | AD7RAC 4FZA5 EZ44TNR2.75 "Kytkin / ulostulo44 kuparia.5.75 "1235.809 "Vaaleansininen€11.80
CANTEX EZ55QNB Sähkölaatikko 4 Gang 55 Cu Inch PVC | AD7RAD 4FZA6 EZ55QNB2.625 "Kytkin / ulostulo55 kuparia.3.75 "1247.625 "Harmaa€18.24
CANTEX EZ20SBR -rasia 1-jengi 20.3 tuuman tuumaa Pvc AD7RAE 4FZA7 EZ20SBR3"Kytkin / ulostulo20.3 kuparia.2.25 "412.231 "Harmaa€3.98
CANTEX EZ48DNR sähkörasia 2-jengi 48-kuutioinen PVC | AD7RAF 4FZA8 EZ48DNR3"Kytkin / ulostulo48 kuparia.4"824.007 "Harmaa€16.41
CANTEX EZ74TNR Sähkölaatikko 3 Gang 74 Cu tuumaa PVC | AD7RAG 4FZA9 EZ74TNR3"Kytkin / ulostulo74 kuparia.4"1236.006 "Harmaa€15.53
CANTEX EZ18XNR Sähkölaatikko 4 tuuman neliö 18cu tuuman PVC | AD7RAH 4FZC1 EZ18XNR1.5 "4 "neliö18 kuparia.4"823.976 "Vaaleansininen€9.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX EZ20CNAR sähkölaatikko 3.5 tuuman pyöreä PVC
€7.97 / yksikkö