Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133740 putkihihna 2 reikää 3 tuumaa PVC | AD7QVQ 4FYU3

CANTEX 5133740 Putkihihna 2 reikää 3 tuumaa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QVQ Malli: 5133740Ristiviite: 4FYU3
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
€14.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken hihna
Suorittaa loppuunEi eristetty
Pituus6.3 "
MateriaaliPVC
Nimellinen putki / putki3"
AlaluokkaPutkihihnat
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
CANTEX 5133736 Putkihihna 2 reikää 1/2 tuumaa PVC | AD7QVH 4FYT5 51337361.9 "5"€1.84
CANTEX 5133737 putkihihna 2 reikää 3/4 tuuman PVC | AD7QVJ 4FYT6 51337372.3 "0.6 "€2.14
CANTEX 5133738 putkihihna 2 reikää 1 tuumainen PVC | AD7QVK 4FYT7 51337382.5 "0.6 "€2.53
CANTEX 5133733 Putkihihna 2 reikää 1 1/4 tuumaa PVC | AD7QVL 4FYT8 51337333.1 "0.7 "€2.66
CANTEX 5133734 Putkihihna 2 reikää 1 1/2 tuuman PVC | AD7QVM 4FYT9 51337343.4 "0.7 "€3.06
CANTEX 5133739 Putkihihna 2 reikää 2 1/2 tuumaa PVC | AD7QVP 4FYU2 51337395.6 "1"€8.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133740 Putkihihna 2 reikää 3 tuumaa PVC
€14.57 / yksikkö