Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133653 Putken runko Lr 1 1/4 tuumaa. Napakoko PVC | AE2DBU 4WMF8

CANTEX 5133653 Putkirunko Lr 1 1/4 tuumaa. Napakoko Pvc

Varastossa
Tuote: AE2DBU Malli: 5133653Ristiviite: 4WMF8
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
€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLR
Koko25.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1-1 / 4 "
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133650 Johtimen runko Lr 1 / 2in. Napakoko Pvc | AE2DBQ 4WMF5 51336504.3 ov. sisään.1 / 2 "€10.63
CANTEX 5133651 Putkiston runko Lr 3 / 4in. Napakoko Pvc | AE2DBR 4WMF6 51336516.5 ov. sisään.3 / 4 "€12.89
CANTEX 5133652 Putkirunko Lr 1in. Napan koko Pvc | AE2DBT 4WMF7 513365211.8 ov. sisään.1"€14.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133653 Putkirunko Lr 1 1/4 tuumaa. Napakoko Pvc
€21.09 / yksikkö