Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133331 Suoja säänkestävälle kahdelle Gang Fs Pvc: lle AE2DBW 4WMG1

CANTEX 5133331 Kansi Säänkestävä Two Gang Fs Pvc

Varastossa
Tuote: AE2DBW Malli: 5133331Ristiviite: 4WMG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteainePVC
Syvyys1.35 "
TiivistemateriaaliPolymeerinen / kolmas osapuoli
Korkeus1.25 "
Kannen tyyliEi kansi
MateriaaliPVC
AsennusrasiaPVC-laatikot
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä2
TyyppiSäänkestävä
Leveys4.938 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysTiivistemateriaaliKorkeusJengien lukumääräLeveysHinta
CANTEX 5133362 Säänkestävä 1 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXJ 4FYY8 5133362Harmaa0.3 "Armasel Ensolite (R) IR423"12.9 "€12.29
CANTEX 5133410 Säänkestävä 2 Gang Fs Tyhjä PVC | AD7QXK 4FYY9 5133410Harmaa0.4 "Armasel Ensolite (R) IR424"24.75 "€20.57
CANTEX 5133345 Säänkestävä 2-jenginen kaksipuolinen vaihto | AD7QXL 4FYZ1 5133345Harmaa1.35 "Polymeerinen / kolmas osapuoli1 1 / 16 "25.2 "€38.04
CANTEX 5133337 Suoja säänkestävä Toggle 2 Gang Pvc | AD7QXM 4FYZ2 5133337Harmaa1.35 "Polymeerinen / kolmas osapuoli1.25 "25.2 "€38.31
CANTEX 5133352 Kansi säänkestävä 1 Gang Fs Duplex Pvc | AD7QXN 4FYZ3 5133352Harmaa0.95 "Polymeerinen / kolmas osapuoli1"12.9 "€39.26
CANTEX 5133348 Kansi säänkestävä 1 Gang Fs Gfci Pvc | AD7QXP 4FYZ4 5133348Harmaa0.95 "Polymeerinen / kolmas osapuoli1"12.9 "€29.56
CANTEX 5133361 Kansi säänkestävä 1 Gang Fs -kytkin Pvc | AD7QXQ 4FYZ5 5133361Harmaa0.95 "Polymeerinen / kolmas osapuoli1"12.9 "€31.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133331 Kansi Säänkestävä Two Gang Fs Pvc
€38.08 / yksikkö