Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133185 mittarin siirtymä 2 tuuman PVC 3-21 / 36 tuuman pituus | AD7QWB 4FYV5

CANTEX 5133185 metripoikkeama 2 tuuman PVC 3-21/36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7QWB Malli: 5133185Ristiviite: 4FYV5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarin siirtymä
Putken koko2"
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus3 21 / 36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5133183 Mittarin siirtymä 1-1/4 tuumaa PVC 4-1/4 tuumaa Pituus | AD7QWA 4FYV4 51331831.25 "4.25 "€23.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133185 metripoikkeama 2 tuuman PVC 3-21/36 tuuman pituus
€22.09 / yksikkö