Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133183 Mittarin siirtymä 1-1/4 tuumaa PVC 4-1/4 tuumaa Pituus | AD7QWA 4FYV4

CANTEX 5133183 Mittarisiirtymä 1-1/4 tuumaa Pvc 4-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD7QWA Malli: 5133183Ristiviite: 4FYV4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarin siirtymä
Putken koko1.25 "
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5133185 mittarin siirtymä 2 tuuman PVC 3-21 / 36 tuuman pituus | AD7QWB 4FYV5 51331852"3 21 / 36 "€22.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133183 Mittarisiirtymä 1-1/4 tuumaa Pvc 4-1/4 tuumaa pituus
€23.55 / yksikkö