Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5121055 kyynärpää 90 asteen 1 tuuman PVC 12 tuuman pituus | AD7QRL 4FYH2

CANTEX 5121055 Kyynärpää 90 astetta 1 tuumaa Pvc 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7QRL Malli: 5121055Ristiviite: 4FYH2
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
€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Putken koko1"
Kanavien alaluokkaAikataulu 80 PVC-putki
MateriaaliPVC
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaKokonaispituusHinta
CANTEX 5133823 kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman PVC 8-1 / 2 tuuman pituus | AD7QQH 4FYE3 51338231 / 2 "Aikataulu 40 PVC-putki8.5 "€4.88
CANTEX 5133824 kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman PVC 44-1 / 2 tuuman pituus | AD7QQJ 4FYE4 51338243 / 4 "Aikataulu 40 PVC-putki7.125 "€5.29
CANTEX 5133825 kyynärpää 90 asteen 1 tuuman PVC 2-1 / 4 tuuman pituus | AD7QQK 4FYE5 51338251"Aikataulu 40 PVC-putki2.25 "€7.94
CANTEX 5133826 Kyynärpää 90 asteen 1-1 / 4 tuumaa 2-39 / 64 tuuman pituus | AD7QQL 4FYE6 51338261.25 "Aikataulu 40 PVC-putki2 39 / 64 "€11.42
CANTEX 5133827 Kyynärpää 90 astetta 1-1/2 tuumaa 6-5/8 tuuman pituus | AD7QQM 4FYE7 51338271.5 "Aikataulu 40 PVC-putki6.625 "€14.83
CANTEX 5133828 kyynärpää 90 asteen 2 tuuman PVC 6-5 / 8 tuuman pituus | AD7QQN 4FYE8 51338282"Aikataulu 40 PVC-putki6.625 "€19.23
CANTEX 5133829 Kyynärpää 90 asteen 2-1 / 2 tuumaa 4-1 / 4 tuuman pituus | AD7QQP 4FYE9 51338292.5 "Aikataulu 40 PVC-putki4.25 "€34.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5121055 Kyynärpää 90 astetta 1 tuumaa Pvc 12 tuumaa
€24.02 / yksikkö