CANARM ALX210UBT30150P Upblast Exhauster, Belt Drive, Includes Drive Pack, 21 1/4 Inch Widthheel, 4, 792 cfm, ODP | CQ8ECC 801MY5

CANARM ALX210UBT30150P Upblast pakoputki, hihnaveto, sisältää vetopaketin, 21 1/4 tuuman leveys, 4, 792 cfm, ODP

Varastossa
Tuote: CQ8ECC Malli: ALX210UBT30150PRistiviite: 801MY5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,344.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CANARM ALX135UBT10025 Upblast pakoputki, hihnaveto, 13 1/2 tuuman leveys, 1, 204 cfm, ODP, 1/4 hv, 115/230 VAC | CQ8EBB 801MW0 ALX135UBT10025Vyö€2,256.79
CANARM ALX135UBT10033 Upblast pakoputki, hihnaveto, 13 1/2 tuuman leveys, 1, 405 cfm, ODP, 1/3 hv, 115/230 VAC | CQ8EBC 801MW1 ALX135UBT10033Vyö€2,280.64
CANARM ALX135UBT10050 Upblast pakoputki, hihnaveto, 13 1/2 tuuman leveys, 1, 629 cfm, ODP, 1/2 hv, 115/230 VAC | CQ8EBD 801MW2 ALX135UBT10050Vyö€2,434.36
CANARM ALX150UBT10050 Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 1, 901 cfm, ODP, 1/2 hv, 115/230 VAC | CQ8EBE 801MW3 ALX150UBT10050Vyö€2,390.63
CANARM ALX150UBT10075 Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 2, 261 cfm, ODP, 3/4 hv, 115/230 VAC | CQ8EBF 801MW4 ALX150UBT10075Vyö€2,460.86
CANARM ALX150UBT10100 Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 2, 443 cfm, ODP, 1 hv, 115/230 VAC, 1-ph | CQ8EBG 801MW5 ALX150UBT10100Vyö€2,540.38
CANARM ALX150UBT30100M Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 2, 443 cfm, ODP, 1 hv, 230/460 V, 3-ph | CQ8EBH 801MX4 ALX150UBT30100MVyö€2,348.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANARM ALX210UBT30150P Upblast pakoputki, hihnaveto, sisältää vetopaketin, 21 1/4 tuuman leveys, 4, 792 cfm, ODP
€3,344.78 / yksikkö