CAMRAIL CRSP061199RP1 Bolt, 7/8-9 Thread Size, 3-1/4 Inch Length, 60Pk | AA8QMP 19N112

CAMRAIL CRSP061199RP1 pultti, 7/8-9 kierrekoko, 3-1/4 tuuman pituus, 60 pk

Varastossa
Tuote: AA8QMP Malli: CRSP061199RP1Ristiviite: 19N112

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,360.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemAudi Torx (E-20)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliKupoli
Pituus3.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.06
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL CRSP061199RP1 pultti, 7/8-9 kierrekoko, 3-1/4 tuuman pituus, 60 pk
€1,360.17 /pakkaus