Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMRAIL 714-20156-140 Pultti, 7/8-9 kierrekoko, 3-1/2 tuuman pituus, 5 pk | AA8QLA 19N069

CAMRAIL 714-20156-140 pultti, kierrekoko 7/8-9, pituus 3-1/2 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AA8QLA Malli: 714-20156-140Ristiviite: 19N069

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemTorx (TX-90)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliSoikea
Pituus3.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 714-20156-140 pultti, kierrekoko 7/8-9, pituus 3-1/2 tuumaa, 5 pk
€64.19 /pakkaus