Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL WJAVC-LF ilmanvoimakkuuden säätö, sinkki, 1-1/4 tuuman Mipt, 1-1/4 tuuman Mpt, 20 - 100 PSI | CQ8DVY 29AH95

CAMPBELL WJAVC-LF ilmanvoimakkuuden säätö, sinkki, 1-1/4 tuuman Mipt, 1-1/4 tuuman Mpt, 20 - 100 PSI

Varastossa
Tuote: CQ8DVY Malli: WJAVC-LFRistiviite: 29AH95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamäärän säätö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAMPBELL WJAVC ilmanvoimakkuuden säätö | CQ8DVX 5YM84 WJAVC€6.34
CAMPBELL LAVC ilmanvoimakkuuden säätö, sinkki, 1-1/4 tuumaa Npt | CQ8DVZ 5YM49 LAVC€8.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL WJAVC-LF ilmanvoimakkuuden säätö, sinkki, 1-1/4 tuuman Mipt, 1-1/4 tuuman Mpt, 20 - 100 PSI
€79.09 / yksikkö