Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL SWDC5 Kytkinkäyttö 1 1 / 4in | AE7JGU 5YM76

CAMPBELL SWDC5-kytkinkäyttö 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JGU Malli: SWDC5Ristiviite: 5YM76

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokytkin
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
Koko1 1/4 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAMPBELL SWDC8 Kytkinkäyttö 2 tuumaa | AE7JGV 5YM77 SWDC82"€59.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL SWDC5-kytkinkäyttö 1 1/4 tuumaa
€34.83 / yksikkö