Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL S36-60 -kaivopiste 1 1/4 tuumaa | AE7JGQ 5YM73

CAMPBELL S36-60 kaivon kärki 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JGQ Malli: S36-60Ristiviite: 5YM73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo Point
Rungon materiaaliRuostumaton teräs / sinkitty teräs
Pituus36 "
Koko1 1/4 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)95
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sideharso (60)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAMPBELL S36-80 -kaivopiste 1 1/4 tuumaa | AE7JGR 5YM74 S36-80€158.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL S36-60 kaivon kärki 1 1/4 tuumaa
€155.24 / yksikkö