Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL RC5-6U -kaivonvalurautakotelo 6 tuumaa | AC2WTB 2NRF1

CAMPBELL RC5-6U kaivon korkki valurautainen kotelo 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2WTB Malli: RC5-6URistiviite: 2NRF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo korkki
Rungon materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaHK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHinta
CAMPBELL WTC6P Well Cap Abs Vent Tapping 9/16 In | AC2WRX 2NRE6 WTC6PABS€86.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL RC5-6U kaivon korkki valurautainen kotelo 6 tuumaa
€34.94 / yksikkö