Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL WTC6P Well Cap Abs Vent Tapping 9/16 In | AC2WRX 2NRE6

CAMPBELL WTC6P Well Cap Abs Vent Tapping 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2WRX Malli: WTC6PRistiviite: 2NRE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo korkki
Rungon materiaaliABS
TiivistetyyppiKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1835
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo (6)
    • Tuuletusaukko (sisään) (9/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHinta
CAMPBELL RC5-6U -kaivonvalurautakotelo 6 tuumaa | AC2WTB 2NRF1 RC5-6UValurauta€34.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL WTC6P Well Cap Abs Vent Tapping 9/16 tuumaa
€86.28 / yksikkö