CAMPBELL PP2 -pumppu AE7JGF 5YM61

CAMPBELL PP2 pumppukannu

Varastossa
Tuote: AE7JGF Malli: PP2Ristiviite: 5YM61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannupumppu
Rungon materiaaliValurauta
Pituus17.5 "
Koko1 1/4 lbs.
Napauta Koko3
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL PP2 pumppukannu
€121.72 / yksikkö