Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR SDSC0050100CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 5-40 X 1 Size, 100Pk | AE6JFD 5TAJ5

CAMCAR SDSC0050100CP-PK100 kantaruuvi vakio, 5-40 x 1 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6JFD Malli: SDSC0050100CP-PK100Ristiviite: 5TAJ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 5-40
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7 / 32 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusC39
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko5-40
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR SDSC0050100CP-PK100 kantaruuvi vakio, 5-40 x 1 koko, 100 pk
€70.93 /pakkaus