CALDWELL SPTR-8 trukin perävaunun tarkkailija | AD4CER 41D526

CALDWELL SPTR-8 trukin perävaunun tarkkailija

Varastossa
Tuote: AD4CER Malli: SPTR-8Ristiviite: 41D526

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,946.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin perävaunun tarkkailija
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Koko2-1 / 2 "x 7-1 / 2" haarukataskut x 30 "kokonaisleveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kielen paino (600-3000 paunaa)
    • Maks. Perävaunun paino (2000-16000 lb.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL SPTR-8 trukin perävaunun tarkkailija
€2,946.77 / yksikkö