CALDWELL PB-60-PLB Teleskooppinen tarkkuusnostohaarukkapuomi | AD4CDY 41D509

CALDWELL PB-60-PLB-teleskooppinen tarkkuusnostohaarukkapuomi

Varastossa
Tuote: AD4CDY Malli: PB-60-PLBRistiviite: 41D509

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,431.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen tarkkuunostotrukin puomi
VäriKeltainen
Koukun avaaminen1.36 "
Vaakasuora ulottuvuusNostokoukku 7–12 jalkaa, puomikoukku 3 jalkaa. 6 jalkaan.
Max. kapasiteetti6000 lb
Säilytyskorkeus28-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 279
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskuväli (22-1 / 2 ")
    • Käyttökelpoinen haarukataskun korkeus (2-1 / 2 ")
    • Haarukan käyttötaskun leveys (7-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL PB-60-PLB-teleskooppinen tarkkuusnostohaarukkapuomi
€26,431.47 / yksikkö