CALDWELL MCL - 1/2 kaivon holkin nostokorkki 1000lb. | AE4XVD 5NVU6

CALDWELL MCL - 1/2 kaivon hihannostimen korkki 1000 lb.

Varastossa
Tuote: AE4XVD Malli: MCL - 1/2Ristiviite: 5NVU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,371.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivonholkinostin
Bailin avauskorkeus3-7 / 8 "
Vakuuden aukon leveys2-3 / 8 "
sisäkorkeus36.625 "
Kantavuus1000 lb
Materiaali takuuaukon yläpuolella3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysalue (0 - 2-7/8")
    • Kaivon kehyksen aukon halkaisija (12-30")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
CALDWELL MCL - 3/4 kaivon holkin nostokorkki1500lb. | AE4XVE 5NVU7 MCL - 3/41500 lb€2,300.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL MCL - 1/2 kaivon hihannostimen korkki 1000 lb.
€1,371.30 / yksikkö