CALDWELL GC-25 palkkikiinnike 50000 lb pystysuora 6 - 24 tuumaa | AH9UUZ 44N689

CALDWELL GC-25 palkkikiinnike 50000 lb pystysuora 6-24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9UUZ Malli: GC-25Ristiviite: 44N689

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,732.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Leuan kapasiteetti6 "- 24"
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaSakkeli silmä
LukitustyyppiLukitusruuvi
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä50,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.4
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
CALDWELL GC-15 palkkikiinnike 30000 lb pystysuora 6 - 24 tuumaa | AH9UUX 44N687 GC-156 "- 24"€5,025.35
CALDWELL GC-20 palkkikiinnike 40000 lb pystysuora 6 - 24 tuumaa | AH9UUY 44N688 GC-206 "- 24"€5,745.19
CALDWELL 55-1 Palkkikiinnike Manuaalinen 1 tonni AH9UVA 44N695 55-16.25 "€544.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL GC-25 palkkikiinnike 50000 lb pystysuora 6-24 tuumaa
€7,732.65 / yksikkö