CALDWELL FG-2 rumpukahva, 1500 Lb:n kantavuus, teräs, 2 rumpua, 30 gal - 55 gal rumpukapasiteetti | CQ8DJB 39RK60

FG-2 rumpukahva, 1500 lb:n kantavuus, teräs, 2 rumpua, 30 - 55 gall rumpukapasiteetti

Varastossa
Tuote: CQ8DJB Malli: FG-2Ristiviite: 39RK60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,850.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
RumputoimintaHissi, kuljetus
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Kantavuus1500 lbs.
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
CALDWELL FG-1 rumpukahva, 1500 Lb:n kantavuus, teräs, 1 rumpu, 30 gal - 55 gal rumpukapasiteetti | CQ8DJA 39RK04 FG-1Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu, auki30 gal., 55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€2,895.07
CALDWELL FDD-10-55 rumpunostin, kapasiteetti 1000 Lb, teräs, 1 rumpu, 55 gal rumpukapasiteetti | CQ8DJC 39RK24 FDD-10-55Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu, auki55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus1€1,354.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FG-2 rumpukahva, 1500 lb:n kantavuus, teräs, 2 rumpua, 30 - 55 gall rumpukapasiteetti
€3,850.44 / yksikkö