CALDWELL FE5-60 haarukkapidennykset 5 x 60 tuumaa 1750 paunaa Pr | AF4UUE 9KZE1

CALDWELL FE5-60 haarukan jatkeet 5 x 60 tuumaa 1750 Lb Pr

Varastossa
Tuote: AF4UUE Malli: FE5-60Ristiviite: 9KZE1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatkeet
VäriKeltainen
Pidennyksen pituus60 "
Haarukan leveys5"
Kantavuus1750 lb
MateriaaliTeräs
Min. Haarukan pituus40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituusHaarukan leveysKantavuusPkg. MääräHinta
CALDWELL FE4-60 haarukkapidennykset 6 x 60 tuumaa 1350 paunaa Pr | AF3PLJ 8AHG7 FE4-6060 "6"1350 lb2€612.61
CALDWELL FE6-60 haarukkapidennykset 6 x 60 tuumaa 2250 paunaa Pr | AF4KBP 8Z497 FE6-6060 "6"2250 lb2€790.14
CALDWELL FE6-72 haarukkapidennykset 6 x 72 tuumaa 1875 paunaa Pr | AF4KFW 8ZAD7 FE6-7272 "6"1875 lb2€876.38
Tarjouspyyntö
CALDWELL FE5-72 haarukkapidennykset 5 x 72 tuumaa 1475 paunaa Pr | AF4UYP 9LAL4 FE5-7272 "5"1475 lb2€790.55
Tarjouspyyntö
CALDWELL FE4-72 haarukkapidennykset 4 x 72 tuumaa 1125 paunaa Pr | AF4WXD 9NKP7 FE4-7272 "4"1125 lb2€729.54
Tarjouspyyntö
CALDWELL FE6-48 haarukkapidennykset 6 x 48 tuumaa 2800 Lb Pr | AF4YBZ 9PR21 FE6-4848 "6"2800 lb2€777.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL FE5-60 haarukan jatkeet 5 x 60 tuumaa 1750 Lb Pr
€704.96 /pakkaus