CALDWELL D180-1-18 Jib-seinäkiinnitysteho 2000 lb Paino 495 lb | AD3RDC 40M663

CALDWELL D180-1-18 Puomi seinäteline Kapasiteetti 2000Lb Paino 495Lb

Tuote: AD3RDC Malli: D180-1-18Ristiviite: 40M663
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,650.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Puomin pituus18 Ft.
Koko2000 lb
Suorittaa loppuunMaalattu keltaiseksi
Kokonaiskorkeus72 "
jousitusKiristys, kiinnikkeet
TyyppiSeinälle kiinnitetty - kireys
Paino495 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 267.75
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)548.64
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusPainoHinta
CALDWELL D180-1/2-8 Jib-seinäkiinnityskapasiteetti 1000 lb Paino 205 lb | AD3RCJ 40M646 D180-1 / 2-81000 lb33 "205 paunaa.€3,438.74
Tarjouspyyntö
CALDWELL D180-1 / 2-10 Puomiseinäasennuskapasiteetti 1000 lb Paino 240 lb | AD3RCK 40M647 D180-1 / 2-101000 lb36 "240 paunaa.€3,510.79
Tarjouspyyntö
CALDWELL D180-1 / 2-12 Jib-seinäasennuskapasiteetti 1000 lb Paino 275 lb | AD3RCL 40M648 D180-1 / 2-121000 lb45 "275 paunaa.€3,670.42
Tarjouspyyntö
CALDWELL D180-1 / 2-14 Jib-seinäkiinnitysteho 1000 lb Paino 312 lb | AD3RCM 40M649 D180-1 / 2-141000 lb54 "312 paunaa.€3,795.74
Tarjouspyyntö
CALDWELL D180-1 / 2-16 Jib-seinäkiinnitysteho 1000 lb Paino 347 lb | AD3RCN 40M650 D180-1 / 2-161000 lb66 "347 paunaa.€3,949.46
Tarjouspyyntö
CALDWELL D180-1 / 2-18 Jib-seinäkiinnitysteho 1000 lb Paino 433 lb | AD3RCP 40M651 D180-1 / 2-181000 lb72 "433 paunaa.€4,349.73
Tarjouspyyntö
CALDWELL D180-1 / 2-20 Puomiseinäasennuskapasiteetti 1000 lb Paino 540 lb | AD3RCQ 40M652 D180-1 / 2-201000 lb78 "540 paunaa.€3,472.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL D180-1-18 Puomi seinäteline Kapasiteetti 2000Lb Paino 495Lb
€4,650.29 / yksikkö