CALDWELL CPL-6 tasoitusbetoniputken nostin 12000 paunaa. | AE4XUG 5NVR6

CALDWELL CPL-6 tasoitusbetoniputkinostin 12000 Lbs.

Tuote: AE4XUG Malli: CPL-6Ristiviite: 5NVR6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,959.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-koukun tasoitusputken nostin
Bailin painopiste24 "- 48"
Bailin avauskorkeus7"
Vakuuden aukon leveys4"
Vakion leveys1-1 / 4 "
Koko12,000 lb
sisäkorkeus39.25 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella2"
kokonaisleveys14 "
Kurkun korkeus8-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 405
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostovarren pituus (54-1 / 2 ")
    • Min. Putken sisähalkaisija (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeusHinta
CALDWELL CPL-1.5 tasoitusbetoniputkenostin 3000 paunaa. | AE4XUD 5NVR3 CPL-1.53000 lb33.875 "€5,707.63
Tarjouspyyntö
CALDWELL CPL-3 tasoiteva betoniputken nostin 6000 paunaa. | AE4XUE 5NVR4 CPL-36000 lb35.625 "€8,332.01
Tarjouspyyntö
CALDWELL CPL-4.5 tasoitusbetoniputkenostin 9000 paunaa. | AE4XUF 5NVR5 CPL-4.59000 lb37-5 / 16 "€10,308.45
Tarjouspyyntö
CALDWELL CPL-9 tasoiteva betoniputken nostin 18000 paunaa. | AE4XUH 5NVR7 CPL-918,000 lb41.625 "€17,613.49
Tarjouspyyntö
CALDWELL CPL-15 tasoiteva betoniputken nostin 30000 paunaa. | AE4XUJ 5NVR8 CPL-1530,000 lb48.125 "€21,621.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL CPL-6 tasoitusbetoniputkinostin 12000 Lbs.
€10,959.85 / yksikkö