CALDWELL 90ACL - 2 Nostolaite Säädettävä 2t L43 | AE6JEB 5TAE5

CALDWELL 90ACL - 2 kuormannostinta säädettävä 2t L43

Varastossa
Tuote: AE6JEB Malli: 90ACL - 2Ristiviite: 5TAE5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,738.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kuormalavanostin
Bailin painopiste12 "- 21"
Bailin avauskorkeus5"
Vakuuden aukon leveys3"
Koko4000 lb
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus43 "
Haarukan leveys4"
sisäkorkeus(min. kurkussa) 54-7 / 8 "- 60-11 / 16" (kurkun keskellä) 66-5 / 8 "- 72-7 / 16" (maks. kurkussa) 78-3 / 8 " 84-3 / 16 "asti
Materiaali takuuaukon yläpuolella7 / 8 "
kokonaisleveys36 "
Kurkun korkeus40-11 / 16 "min, 52-11 / 16" keskellä, 64-3 / 16 "max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 253.35
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan etäisyys (9-1 / 2 "- 28")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 90ACL - 2 kuormannostinta säädettävä 2t L43
€8,738.81 / yksikkö