CALDWELL 32C-5-8 / 14 Säädettävä levityspalkki 10000 Lb 168 Tuumaa | AE6JRP 5TDH8

CALDWELL 32C-5-8/14 Säädettävä levityspalkki 10000 168 Lb XNUMX tuumaa

Tuote: AE6JRP Malli: 32C-5-8/14Ristiviite: 5TDH8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,612.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä levittimen palkki
Vakuuden paksuus1"
sisäkorkeus102 - 126 "
Koukun avaaminen1-13 / 32 "
Maks. Levitän168 "
Min. Levitän96 "
Kokonaispituus168 "
Käytettävissä oleva ylätankopituus7-3 / 32 "
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys3-15 / 16 "
Työkuorman raja10,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKoukun avaaminenKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 32C-2-4/6 Säädettävä levityspalkki 4000 Lb. 72 tuumaa | AE6JRH 5TDH2 32C-2-4 / 648 - 57 "31 / 32 "72 "4000 paunaa.€3,029.08
CALDWELL 32C-2-6/10 Säädettävä levityspalkki 4000 Lb. 120 tuumaa | AE6JRJ 5TDH3 32C-2-6 / 1072 - 88 "31 / 32 "120 "4000 paunaa.€3,604.24
CALDWELL 32C-2-8 / 14 Säädettävä levittimen palkki 4000 Lb. 168 tuumaa | AE6JRK 5TDH4 32C-2-8 / 1496 - 113 "31 / 32 "168 "4000 paunaa.€4,723.12
CALDWELL 32C-2-12 / 20 säädettävä levittimen palkki 4000 lb. 240 tuumaa | AE6JRL 5TDH5 32C-2-12 / 20132 - 166 "31 / 32 "240 "4000 paunaa.€5,355.05
CALDWELL 32C-5-4 / 6 säädettävä levittimen palkki 10000 lb 72 tuumaa | AE6JRM 5TDH6 32C-5-4 / 655 - 64 "1-13 / 32 "72 "10,000 paunaa.€5,083.30
CALDWELL 32C-5-6 / 10 Säädettävä levittimen palkki 10000 lb 120 tuumaa | AE6JRN 5TDH7 32C-5-6 / 1079 - 95 "1-13 / 32 "120 "10,000 paunaa.€4,995.47
CALDWELL 32C-5-12 / 20 Säädettävä levittimen palkki 10000 Lb 240 Tuumaa | AE6JRQ 5TDH9 32C-5-12 / 20138 - 172 "1-13 / 32 "240 "10,000 paunaa.€7,221.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 32C-5-8/14 Säädettävä levityspalkki 10000 168 Lb XNUMX tuumaa
€6,612.97 / yksikkö