CALDWELL 32C-10-4 / 6 säädettävä levittimen palkki 20000 lb 72 tuumaa | AE6JRR 5TDJ0

CALDWELL 32C-10-4/6 Säädettävä levityspalkki 20000 72 Lb XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6JRR Malli: 32C-10-4/6Ristiviite: 5TDJ0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,780.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä levittimen palkki
Vakuuden paksuus1-1 / 4 "
sisäkorkeus60 - 69 "
Koukun avaaminen1-25 / 32 "
Maks. Levitän72 "
Min. Levitän48 "
Kokonaispituus72 "
Käytettävissä oleva ylätankopituus10-5 / 8 "
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys5-1 / 2 "
Työkuorman raja20,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.4
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKoukun avaaminenKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 32C-2-4/6 Säädettävä levityspalkki 4000 Lb. 72 tuumaa | AE6JRH 5TDH2 32C-2-4 / 648 - 57 "31 / 32 "72 "4000 paunaa.€3,029.08
CALDWELL 32C-2-6/10 Säädettävä levityspalkki 4000 Lb. 120 tuumaa | AE6JRJ 5TDH3 32C-2-6 / 1072 - 88 "31 / 32 "120 "4000 paunaa.€3,604.24
CALDWELL 32C-2-8 / 14 Säädettävä levittimen palkki 4000 Lb. 168 tuumaa | AE6JRK 5TDH4 32C-2-8 / 1496 - 113 "31 / 32 "168 "4000 paunaa.€4,723.12
CALDWELL 32C-2-12 / 20 säädettävä levittimen palkki 4000 lb. 240 tuumaa | AE6JRL 5TDH5 32C-2-12 / 20132 - 166 "31 / 32 "240 "4000 paunaa.€5,355.05
CALDWELL 32C-5-4 / 6 säädettävä levittimen palkki 10000 lb 72 tuumaa | AE6JRM 5TDH6 32C-5-4 / 655 - 64 "1-13 / 32 "72 "10,000 paunaa.€5,083.30
CALDWELL 32C-5-6 / 10 Säädettävä levittimen palkki 10000 lb 120 tuumaa | AE6JRN 5TDH7 32C-5-6 / 1079 - 95 "1-13 / 32 "120 "10,000 paunaa.€4,995.47
CALDWELL 32C-5-8 / 14 Säädettävä levityspalkki 10000 Lb 168 Tuumaa | AE6JRP 5TDH8 32C-5-8 / 14102 - 126 "1-13 / 32 "168 "10,000 paunaa.€6,612.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 32C-10-4/6 Säädettävä levityspalkki 20000 72 Lb XNUMX tuumaa
€5,780.07 / yksikkö