CALDWELL 20-10-8 Säädettävä nostopalkki, 20000 lbs. Kuorma, maks. 96 tuumaa. Levitys, 72 tuumaa min. Levitä | CH9NPU 426R05

CALDWELL 20-10-8 Säädettävä nostopalkki, 20000 lbs. Kuorma, max. 96 tuumaa. Levitys, 72 ​​tuumaa min. Levitän

Varastossa
Tuote: CH9NPU Malli: 20-10-8Ristiviite: 426R05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,874.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nostopalkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CALDWELL 20-10-4 Säädettävä nostopalkki, 20000 lbs. Kuorma, max. 48 tuumaa. Levitys, 36 tuumaa min. Levitä | CH9NPT 426R03 20-10-4€4,038.13
CALDWELL 20-5-12 Säädettävä nostopalkki, 10000 lbs. Kuormitusraja, maks. 144 tuumaa. Levitä | CH9NPV 426P94 20-5-12€5,876.76
CALDWELL 20-7.1/2-8 Säädettävä nostopalkki, 15000 lbs. Kuorma, maks. 96 tuumaa. Levitys, 72 tuumaa min. Levitä | CH9NPW 426P98 20-7.1/2-8€4,201.12
CALDWELL 20-5-10 Säädettävä nostopalkki, 10000 lbs. Kuormitusraja, maks. 120 tuumaa. Levitä | CH9NPX 426P93 20-5-10€4,075.21
CALDWELL 20-7.1/2-6 säädettävä nostopalkki, 15000 lbs. Kuorma, max. 72 tuumaa. Levitys, 48 ​​tuumaa min. Levitä | CH9NPY 426P97 20-7.1/2-6€3,972.06
CALDWELL 20-7.1/2-3 säädettävä nostopalkki, 15000 lbs. Kuorma, max. 36 tuumaa. Levitys, 24 tuumaa min. Levitä | CH9NPZ 426P95 20-7.1/2-3€2,998.46
CALDWELL 20-10-3 Säädettävä nostopalkki, 20000 lbs. Kuorma, max. 36 tuumaa. Levitys, 24 tuumaa min. Levitä | CH9NQA 426R02 20-10-3€3,746.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 20-10-8 Säädettävä nostopalkki, 20000 lbs. Kuorma, max. 96 tuumaa. Levitys, 72 ​​tuumaa min. Levitän
€4,874.93 / yksikkö