CALDWELL 20-1-12 Säädettävä nostopalkki 2000 paunaa 144 tuumaa | AH9UTP 44N644

CALDWELL 20-1-12 Säädettävä nostopalkki 2000 lb. 144 tuumaa

Tuote: AH9UTP Malli: 20-1-12Ristiviite: 44N644
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,112.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nostopalkki
Vakuuden paksuus3 / 4 "
sisäkorkeus15-3 / 4 "
Koukun avaaminen7 / 8 "
Maks. Levitän144 "
Min. Levitän120 "
Kokonaispituus144 "
Käytettävissä oleva ylätankopituus5"
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys3"
Työkuorman raja2000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 168.3
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 17-1 1 / 4-6 Säädettävä nostopalkki 2500 Lb. 72 tuumaa | AF4NLJ 9DLL7 17-1 1/4-636 - 72 "72 "2500 lb€2,572.89
Tarjouspyyntö
CALDWELL 17-2-6 Säädettävä nostopalkki 4000 Lb. 72 tuumaa | AF4TYQ 9K463 17-2-636 - 72 "72 "4000 paunaa.€2,686.95
Tarjouspyyntö
CALDWELL 17-5-10 Säädettävä nostopalkki 10000 Lb 120 In | AF4VXH 9M932 17-5-1022.25 "120 "10,000 paunaa.€4,460.09
Tarjouspyyntö
CALDWELL 17-4-8 Säädettävä nostopalkki 8000 Lb. 96 sisään | AF4ZDV 9RXD7 17-4-854 - 96 "96 "8000 lb€3,360.60
Tarjouspyyntö
CALDWELL 20-1 / 2-3 Säädettävä nostopalkki 1000 lb. 36 tuumaa | AH9URR 44N623 20-1/2-312.75 "36 "1000 lb€1,444.04
CALDWELL 20-1-3 Säädettävä nostopalkki 2000 lb. 36 tuumaa | AH9URT 44N624 20-1-312.75 "36 "2000 lb€1,488.01
CALDWELL 20-2-3 Säädettävä nostopalkki 4000 lb. 36 tuumaa | AH9URU 44N625 20-2-313.75 "36 "4000 paunaa.€1,526.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 20-1-12 Säädettävä nostopalkki 2000 lb. 144 tuumaa
€3,112.02 / yksikkö