CALDWELL 20-1 / 2-3 Säädettävä nostopalkki 1000 lb. 36 tuumaa | AH9URR 44N623

CALDWELL 20-1/2-3 säädettävä nostopalkki 1000 lb. 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9URR Malli: 20-1/2-3Ristiviite: 44N623

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,548.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nostopalkki
Vakuuden paksuus3 / 4 "
sisäkorkeus12.75 "
Koukun avaaminen7 / 8 "
Maks. Levitän36 "
Min. Levitän24 "
Kokonaispituus36 "
Käytettävissä oleva ylätankopituus5"
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys3"
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 17-1 1 / 4-6 Säädettävä nostopalkki 2500 Lb. 72 tuumaa | AF4NLJ 9DLL7 17-1 1/4-636 - 72 "72 "2500 lb€2,759.43
Tarjouspyyntö
CALDWELL 17-2-6 Säädettävä nostopalkki 4000 Lb. 72 tuumaa | AF4TYQ 9K463 17-2-636 - 72 "72 "4000 paunaa.€2,881.75
Tarjouspyyntö
CALDWELL 17-5-10 Säädettävä nostopalkki 10000 Lb 120 In | AF4VXH 9M932 17-5-1022.25 "120 "10,000 paunaa.€4,783.45
Tarjouspyyntö
CALDWELL 17-4-8 Säädettävä nostopalkki 8000 Lb. 96 sisään | AF4ZDV 9RXD7 17-4-854 - 96 "96 "8000 lb€3,604.24
Tarjouspyyntö
CALDWELL 20-1-3 Säädettävä nostopalkki 2000 lb. 36 tuumaa | AH9URT 44N624 20-1-312.75 "36 "2000 lb€1,595.88
CALDWELL 20-2-3 Säädettävä nostopalkki 4000 lb. 36 tuumaa | AH9URU 44N625 20-2-313.75 "36 "4000 paunaa.€1,637.58
CALDWELL 20-3-3 Säädettävä nostopalkki 6000 lb. 36 tuumaa | AH9URV 44N626 20-3-315.25 "36 "6,000 paunaa.€1,721.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 20-1/2-3 säädettävä nostopalkki 1000 lb. 36 tuumaa
€1,548.74 / yksikkö