CALDWELL 15-5-24S -trukkipalkin kaksinkertainen kääntyvä koukku 10000 Lb | AD4CEQ 41D525

CALDWELL 15-5-24S trukkipalkki, kaksinkertainen kääntyvä koukku 10000 XNUMX Lb

Varastossa
Tuote: AD4CEQ Malli: 15-5-24SRistiviite: 41D525

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,496.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin nostopalkki
VäriKeltainen
Haarukan tasku2-1 / 2 "K x 24" L
Koukun avaaminen1-11 / 32 "
Kantavuus10,000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
TyyliKaksinkertainen haarukka, kaksinkertainen kääntyvä koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7301201000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan taskuKantavuusHinta
CALDWELL 15-2-20S -trukkipalkin kaksinkertainen kääntyvä koukku 4000 Lb | AD4CEP 41D524 15-2-20S2-1 / 2 "K x 20" L4000 lb€1,580.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 15-5-24S trukkipalkki, kaksinkertainen kääntyvä koukku 10000 XNUMX Lb
€2,496.07 / yksikkö