CALDWELL 12-ankkuripulttisarja ankkuripulttipuominosturi, 1-1/4-7 kierrekoko, 42 tuuman kokonaispituus, 12 pk | AD3TBF 40N154

CALDWELL 12-ankkuripulttisarja ankkuripulttipuominosturi, 1-1/4-7 kierrekoko, 42 tuuman kokonaispituus, 12k

Varastossa
Tuote: AD3TBF Malli: 12-ankkuripulttisarjaRistiviite: 40N154

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,559.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultteja
Suorittaa loppuunTERÄS
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus58,000 psi
Kokonaispituus42 "
thread Pituus9.5 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
TyyppiPuominosturit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 12-ankkuripulttisarja ankkuripulttipuominosturi, 1-1/4-7 kierrekoko, 42 tuuman kokonaispituus, 12k
€1,559.87 /pakkaus