CALBRITE S71010CT00 IMC-johdin, ei kierteinen 10 jalkaa 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XZM 36LL55

CALBRITE S71010CT00 IMC-putki kierteetön 10 jalkaa 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AH6XZM Malli: S71010CT00Ristiviite: 36LL55
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€498.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Sisällä Dia.1.125 "
Nimellinen ulkohalkaisija.1-19 / 64 "
Kaupan koko1"
Seinämän paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Metallinen johdotyyli: Putki
    • Metallinen johdotyyppi: IMC ilman kierteitä
    • Kanavan materiaali: 316 ruostumatonta terästä
    • Putken nimellinen pituus: 10 jalkaa
    • Erityisominaisuudet: Langaton, kevyt paino säästää asennusta ja toimitusta, sisältää (1) kytkimen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
CALBRITE S50510CT00 IMC-johdin, ei kierteinen 10 jalkaa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XZE 36LL48 S50510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€306.69
Tarjouspyyntö
CALBRITE S50710CT00 IMC-johdin, ei-kierteinen 10 jalkaa 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XZF 36LL49 S50710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€330.78
Tarjouspyyntö
CALBRITE S51010CT00 IMC-johdin, ei kierteinen 10 jalkaa 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AH6XZG 36LL50 S51010CT001.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "€503.08
Tarjouspyyntö
CALBRITE S51510CT00 IMC-johdin, ei kierteinen, 10 jalkaa 1-1 / 2 tuumaa 304 | AH6XZH 36LL51 S51510CT001-45 / 64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "€739.17
Tarjouspyyntö
CALBRITE S52010CT00 IMC-johdin, ei kierteinen, 10 jalkaa 2 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä | AH6XZJ 36LL52 S52010CT002-11 / 64 "2-23 / 64 "2"3 / 32 "€796.98
Tarjouspyyntö
CALBRITE S70510CT00 IMC-johdin, ei kierteinen, 10 jalkaa 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XZK 36LL53 S70510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€328.44
Tarjouspyyntö
CALBRITE S70710CT00 IMC-johdin, ei-kierteinen 10 jalkaa 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XZL 36LL54 S70710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€371.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S71010CT00 IMC-putki kierteetön 10 jalkaa 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€498.79 / yksikkö