CALBRITE S65810SL78 joustokanava 7/8, leveys 10 jalkaa, hopea | AH6VTT 36HY09

CALBRITE S65810SL78 tukikanava 7/8 leveys 10 jalkaa pituus hopea

Tuote: AH6VTT Malli: S65810SL78Ristiviite: 36HY09
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€635.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuen kanava
Mitata14
Reiän kokoEi reikiä
ReikäväliEi reikiä
Pituus10ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Koko7/8" x 1-5/8"
TyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paikan tyyppi: Kiinteä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataMateriaaliKokoHinta
CALBRITE S45810SL58 Jousijalan kanava 1-5 / 8 W 10 jalan pituus hopea | AH6VTP 36HY06 S45810SL5812304 Ruostumaton teräs1-5/8" x 1-5/8"€694.86
Tarjouspyyntö
CALBRITE S45810SL78 joustokanava 7/8, leveys 10 jalkaa, hopea | AH6VTQ 36HY07 S45810SL7814304 Ruostumaton teräs7/8" x 1-5/8"€444.28
Tarjouspyyntö
CALBRITE S65810SL58 joustokanava 1-5 / 8 W 10 jalan pituus hopea | AH6VTR 36HY08 S65810SL5812316 Ruostumaton teräs1-5/8" x 1-5/8"€904.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S65810SL78 tukikanava 7/8 leveys 10 jalkaa pituus hopea
€635.43 / yksikkö