CALBRITE S45810SL58 Jousijalan kanava 1-5 / 8 W 10 jalan pituus hopea | AH6VTP 36HY06

CALBRITE S45810SL58 tukikanava 1-5/8 W 10 jalkaa pituus hopea

Tuote: AH6VTP Malli: S45810SL58Ristiviite: 36HY06
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€694.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuen kanava
Mitata12
Reiän kokoEi reikiä
ReikäväliEi reikiä
Pituus10ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Koko1-5/8" x 1-5/8"
TyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paikan tyyppi: Kiinteä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataMateriaaliKokoHinta
CALBRITE S45810SL78 joustokanava 7/8, leveys 10 jalkaa, hopea | AH6VTQ 36HY07 S45810SL7814304 Ruostumaton teräs7/8" x 1-5/8"€444.28
Tarjouspyyntö
CALBRITE S65810SL58 joustokanava 1-5 / 8 W 10 jalan pituus hopea | AH6VTR 36HY08 S65810SL5812316 Ruostumaton teräs1-5/8" x 1-5/8"€904.26
Tarjouspyyntö
CALBRITE S65810SL78 joustokanava 7/8, leveys 10 jalkaa, hopea | AH6VTT 36HY09 S65810SL7814316 Ruostumaton teräs7/8" x 1-5/8"€635.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S45810SL58 tukikanava 1-5/8 W 10 jalkaa pituus hopea
€694.86 / yksikkö