Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S61000CG00 kansiruuvisarja, pituus 5.69 tuumaa, leveys 1.73 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AH6YCB 36LM15

CALBRITE S61000CG00 kansiruuvisarja, pituus 5.69 tuumaa, leveys 1.73 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6YCB Malli: S61000CG00Ristiviite: 36LM15

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken rungon suojus
MalliKierrä sisään
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1"
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
CALBRITE S60500CG00 kansiruuvisarja, pituus 4.32 tuumaa, leveys 1.325 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AH6YBZ 36LM13 S60500CG001 / 2 "€53.54
CALBRITE S60700CG00 kansiruuvisarja, pituus 4.94 tuumaa, leveys 1.57 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AH6YCA 36LM14 S60700CG003 / 4 "€50.22
CALBRITE S61500CG00 kansiruuvisarja, pituus 7.81 tuumaa, leveys 2.55 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AH6YCC 36LM16 S61500CG001-1 / 2 "€98.48
CALBRITE S62000CG00 kansiruuvisarja, pituus 10 tuumaa, leveys 3.48 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AH6YCD 36LM17 S62000CG002"€121.63
CALBRITE S61200CG00 kansiruuvisarja, pituus 6.6 tuumaa, leveys 2.15 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | CL2LBU S61200CG00-€34.63
Tarjouspyyntö
CALBRITE S62500CG00 kansiruuvisarja, 12 tuuman pituus, 4.62 tuuman leveys, 316 ruostumatonta terästä | CL2LBV S62500CG00-€120.71
Tarjouspyyntö
CALBRITE S63000CG00 kansiruuvisarja, 12 tuuman pituus, 0.25 tuuman korkeus, 316 ruostumatonta terästä | CL2LBW S63000CG00-€146.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S61000CG00 kansiruuvisarja, pituus 5.69 tuumaa, leveys 1.73 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä
€74.54 / yksikkö