Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60700XB00 putken ulostulorunko kannella 3/4 tuumaa | AH6YBV 36LM09

CALBRITE S60700XB00 Putken ulostulon runko kannella 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6YBV Malli: S60700XB00Ristiviite: 36LM09

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€721.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko ja kansi
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliXB
KehotyyppiPutken ulostulorunko kannella
Koko9.0 ov. sisään.
VäriHopea
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko3 / 4 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Helppo asennus tavallisten käsityökalujen avulla, kansi ja tiiviste mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoHinta
CALBRITE S60500CE00 Kanavan ulostulorunko kannella 1/2 tuumaa | AH6YAB 36LL68 S60500CE00C5.0 ov. sisään.1 / 2 "€565.69
CALBRITE S60700CE00 putken ulostulorunko kannella 3/4 tuumaa | AH6YAC 36LL69 S60700CE00C9.0 ov. sisään.3 / 4 "€596.69
CALBRITE S61000CE00 -putken ulostulorunko kannella 1 tuuma | AH6YAD 36LL70 S61000CE00C13.0 ov. sisään.1"€655.38
CALBRITE S61200CE00 -putken ulostulorunko kannella 1-1 / 4 tuumaa | AH6YAE 36LL71 S61200CE00C24.0 ov. sisään.1.25 "€1,223.68
CALBRITE S61500CE00 -putken ulostulorunko kannella 1-1 / 2 tuumaa | AH6YAF 36LL72 S61500CE00C35.0 ov. sisään.1-1 / 2 "€1,338.49
CALBRITE S62000CE00 putken ulostulorunko kannella 2 tuumaa | AH6YAG 36LL73 S62000CE00C77.0 ov. sisään.2"€1,942.80
CALBRITE S60500LB00 putken ulostulorunko kannella 1/2 tuumaa | AH6YAH 36LL74 S60500LB00LB4.0 ov. sisään.1 / 2 "€567.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60700XB00 Putken ulostulon runko kannella 3/4 tuumaa
€721.69 / yksikkö